Références
SKF :HA 315
Rubix :0301-1031294
Fabricant :49364
EAN :7316577027313


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 61,913 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m75x2 |
| Largeur | 55 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HA 315 SKF
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 61,913 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m75x2 |
| Largeur | 55 mm |
| Diamètre extérieur | 98 mm |
| Série | ha |
| Poids | 0,91 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,66 € HT
/ unité
102,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours