Manchon de serrage AKN from MECALINE H2305-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H2305-AKN
Rubix :W600-1477309
Fabricant :890623
EAN :3660338433047
MANCHON DE SERRAGE H 2305

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Filet extérieurm 25x1.5
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2305


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Filet extérieurm 25x1.5
Largeur35 mm
Diamètre extérieur38 mm
Sérieh23
Matièreacier
Poids0,087 kg
14,28 € HT
/ unité
17,14 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours