Manchon de serrage SKF H 3124

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 3124
Rubix :0301-1011410
Fabricant :8239
EAN :7316577009012
MANCHON DE SERRAGE H 3124 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Filet extérieurm120x2
Largeur88 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3124 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Filet extérieurm120x2
Largeur88 mm
Diamètre extérieur164 mm
162,46 HT
/ unité
194,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h