Manchon de serrage SKF HA 316

Manchons de serrage

Voir les informations techniques

Références

SKF :HA 316
Rubix :0301-1352570
Fabricant :64340
EAN :7316577009944
MANCHON DE SERRAGE HA 316 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur68,263 mm
Filet extérieurm80x2
Largeur59 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HA 316 SKF


Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur68,263 mm
Filet extérieurm80x2
Largeur59 mm
Diamètre extérieur105 mm
Sérieha
Poids1,05 kg
97,42 HT
/ unité
116,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours