Manchon de serrage SKF H 2340

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 2340
Rubix :0301-1011386
Fabricant :8120
EAN :7316577008855
MANCHON DE SERRAGE H 2340 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Filet extérieurm200x3
Largeur176 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2340 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Filet extérieurm200x3
Largeur176 mm
Diamètre extérieur262 mm
945,18 HT
/ unité
1 134,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours