Manchon de serrage SKF H 3132

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 3132
Rubix :0301-1011415
Fabricant :8249
EAN :7316577079923
MANCHON DE SERRAGE H 3132 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Filet extérieurm160x3
Largeur119 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3132 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Filet extérieurm160x3
Largeur119 mm
Diamètre extérieur252 mm
343,34 HT
/ unité
412,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h