Références
FAG :AHX2310
Rubix :0255-1011492
Fabricant :0191398610000
EAN :4012801166935


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m55x2 |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 2310 FAG
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m55x2 |
| Largeur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Série | ah |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,11 € HT
/ unité
103,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h