Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3026-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH3026-AKN
Rubix :W600-1479331
Fabricant :891189
EAN :4055953013047
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3026

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Filet extérieurm 140x2
Largeur67 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3026


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Filet extérieurm 140x2
Largeur67 mm
Diamètre extérieur130 mm
Sérieah30
Matièreacier
Poids1,41 kg
143,43 € HT
/ unité
172,12 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours