Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3264-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH3264-AKN
Rubix :W600-1479300
Fabricant :891235
EAN :4055953013191
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3264

Résumé technique

Diamètre intérieur300 mm
Filet extérieurtr 350x5
Largeur246 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3264


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur300 mm
Filet extérieurtr 350x5
Largeur246 mm
Diamètre extérieur320 mm
Sérieah32
Matièreacier
Poids30,6 kg
2 062,99 € HT
/ unité
2 475,59 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours