Manchon de démontage AKN from MECALINE AHX2328-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AHX2328-AKN
Rubix :W600-1477371
Fabricant :890559
EAN :4055953011593
MANCHON DE DEMONTAGE AHX 2328

Résumé technique

Diamètre intérieur135 mm
Filet extérieurm 155x3
Largeur125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 2328


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur135 mm
Filet extérieurm 155x3
Largeur125 mm
Diamètre extérieur140 mm
Sérieahx23
Matièreacier
Poids2,33 kg
297,87 € HT
/ unité
357,44 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours