Références
FAG :AH3056
Rubix :0255-1028683
Fabricant :0191389110000
EAN :4012801307970


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr300x4 |
| Largeur | 131 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3056 FAG
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr300x4 |
| Largeur | 131 mm |
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Série | ah |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 209,87 € HT
/ unité
2 651,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours