Références
SKF :AOH 3052
Rubix :0301-1021070
Fabricant :414
EAN :7316577013675


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 280x4 |
| Largeur | 128 mm |
Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AOH 3052 SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AOH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est conçu pour le montage et le démontage par injection d'huile. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 280x4 |
| Largeur | 128 mm |
| Diamètre extérieur | 280 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 558,16 € HT
/ unité
1 869,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours