Manchon de démontage SKF AHX 319

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AHX 319
Rubix :0301-1011490
Fabricant :222
EAN :7316577013224
MANCHON DEMONTAGE AHX 319 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Filet extérieurm 105x2
Largeur57 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AHX 319 SKF


Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Filet extérieurm 105x2
Largeur57 mm
Diamètre extérieur105 mm
115,20 € HT
/ unité
138,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h