Références
FAG :AH24168-H
Rubix :0255-1478930
Fabricant :0191386870000
EAN :4012801307796


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr360x5 |
| Largeur | 269 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH24168-H FAG
Manchon de démontage AH..-H, accessoire roulement, hydraulique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr360x5 |
| Largeur | 269 mm |
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Série | ah..-h |
| Poids | 28,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 281,05 € HT
/ unité
6 337,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h