Manchon de serrage Timken H212

Accessoires de roulement

Voir les informations techniques

Références

Timken :H212
Rubix :0311-1244048
EAN :0087796081215
MANCHON DE SERRAGE H 212 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Filet extérieurm60 x 2
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 212 TIMKEN


Timken offre une large gamme de pièces auxiliaires pour le montage de produits de palier. Les contre-écrous, les rondelles et les cales peuvent être utilisés pour aider à assurer le bon soutien et le réglage des roulements dans l'application.

Points forts

Ensemble palier à alésage conique sûr et efficace; Comprend manchon de montage, contre-écrou et rondelle ou plaque; D'autres dimensions peuvent être disponibles, consultez votre représentant commercial Timken.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Filet extérieurm60 x 2
Largeur38 mm
Diamètre extérieur80 mm
Sérieh2
Matièreacier
Poids0,35 kg
35,66 € HT
/ unité
42,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours