Manchon de serrage SKF HE 215

Manchons de serrage

Voir les informations techniques

Références

SKF :HE 215
Rubix :0301-1031298
Fabricant :8388
EAN :7316577108289
MANCHON DE SERRAGE HE 215 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur63,5 mm
Filet extérieurm 75x2
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HE 215 SKF


Manchon d'adaptation pour arbres en pouces.
Les manchons d'adaptation sont les composants les plus couramment utilisés pour positionner des roulements à alésage conique sur une portée cylindrique, car ils peuvent être montés sur des arbres lisses ou à épaulement.
Ils sont faciles à monter et ne nécessitent aucun dispositif de positionnement supplémentaire sur l'arbre.
Lorsque les manchons d'adaptation sont utilisés sur des arbres lisses, le roulement peut être positionné à n'importe quel endroit sur l'arbre. Lorsqu'ils sont utilisés sur des arbres à épaulement, associés à une bague d'appui, les roulements peuvent être positionnés avec précision dans le sens axial et leur démontage est également facilité.
Les manchons d'adaptation sont livrés complets avec un écrou de serrage et une rondelle de blocage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur63,5 mm
Filet extérieurm 75x2
Largeur43 mm
Diamètre extérieur104 mm
Sériehe
Poids0,7 kg
83,79 HT
/ unité
100,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours