Références
PTN :H216
Rubix :C600-1269560
Fabricant :857516
EAN :3660338127694





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m80×2 |
| Largeur | 46 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 216
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m80×2 |
| Largeur | 46 mm |
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Série | h200 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,81 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,33 € HT
/ unité
41,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h