Références
SKF :HE 213
Rubix :0301-1021018
Fabricant :8387
EAN :7316570917055




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 57,15 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 65x2 |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HE 213 SKF
Manchon de serrage pour arbres en pouces avec écrou et languette de sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 57,15 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 65x2 |
| Largeur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Série | he |
| Matière | acier |
| Poids | 0,44 kg |
| Epaisseur | 14 mm |
| Cône | 1:12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,65 € HT
/ unité
82,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours