Manchon de serrage AKN from MECALINE H3130-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H3130-AKN
Rubix :W600-1477255
Fabricant :890677
EAN :4055953022704


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 150x2 |
| Largeur | 111 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3130
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 150x2 |
| Largeur | 111 mm |
| Diamètre extérieur | 195 mm |
| Série | h31 |
| Matière | acier |
| Poids | 5,52 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,65 € HT
/ unité
304,38 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours