Références
FAG :H211
Rubix :0255-1011312
Fabricant :0167306070000
EAN :4012801170512


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m55x2 |
| Largeur | 37 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 211 ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m55x2 |
| Largeur | 37 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,00 € HT
/ unité
26,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h