Manchon de réparation d'arbre Mecaline 864161

Manchon de réparation

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :864161
Rubix :C600-1276203
EAN :3660338186196
MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE SLEEVE 140X151X20,5X25,4 INOX

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Largeur de la bride151 mm
Matièreacier inox
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE SLEEVE 140X151X20,5X25,4 INOX


Ces manchons de réparation sont destinés à la réparation d'arbres
Contient un manchon métallique et sa douille de mise en place
Suivre scrupuleusement les consignes figurant dans la boite.

Points forts

Acier inox très fin - excellent état de surface, prévu pour recevoir les bagues à lèvres

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Largeur de la bride151 mm
Matièreacier inox
Longueur minimum25,4 mm
Longueur maximum140,1 mm
114,57 € HT
/ unité
137,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours