Manchon de réparation d'arbre Dichtomatik WSH 115,00 127,00 23,80 NG304
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :WSH 115,00 127,00 23,80 NG304
Rubix :4861-4064456
Fabricant :67124968


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 127 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE SLEEVE 115X127X20,6X23,8 INOX
Pour arbre sleeve
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 127 mm |
| Matière | acier |
| Longueur minimum | 20,6 mm |
| Longueur maximum | 23,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,33 € HT
/ unité
130,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours