Manchon de réparation d'arbre Dichtomatik 67179405
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67179405
Rubix :4861-4064440
Fabricant :WSH 15,88 x 19,1 x 8 x 10,3 R NG304 DRLLFREI AL6063 PACK I


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15,88 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 19,1 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE SLEEVE 15,88X19,1X8X10,3 INOX
Pour arbre sleeve
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15,88 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 19,1 mm |
| Matière | acier |
| Longueur minimum | 8 mm |
| Longueur maximum | 10,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,28 € HT
/ unité
41,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours