Manchon de réparation d'arbre Mecaline 864131
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :864131
Rubix :C600-1276173
EAN :3660338185892




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 35,6 mm |
| Matière | acier inox |
Documents
Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE SLEEVE 30X35,6X8X11 INOX
Ces manchons de réparation sont destinés à la réparation d'arbres
Contient un manchon métallique et sa douille de mise en place
Suivre scrupuleusement les consignes figurant dans la boite.
Contient un manchon métallique et sa douille de mise en place
Suivre scrupuleusement les consignes figurant dans la boite.
Points forts
Acier inox très fin - excellent état de surface, prévu pour recevoir les bagues à lèvres
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 35,6 mm |
| Matière | acier inox |
| Longueur minimum | 11 mm |
| Longueur maximum | 30,07 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,93 € HT
/ unité
38,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h