Références
SKF :99157
Rubix :0301-1152731
Fabricant :504164
EAN :0085311041430


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40,01 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 16 mm |
| Matière | acier résistant à la corrosion |
Détails articles : JOINT CR 99157 DIA. INT 40,08 SKF
Manchon de réparation d'arbre, manchon de réparation, manchon Speedi
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40,01 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 16 mm |
| Matière | acier résistant à la corrosion |
| Longueur minimum | 46,99 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,13 € HT
/ unité
62,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h