Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 6100515

Guides de câble 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™

Voir les informations techniques

Références

3M :6100515
Rubix :0520-6173231
Fabricant :7100311188
EAN :3660570045992
GUIDE DE CABLE (G)

Résumé technique

Typeguidage de câble

Détails articles : GUIDE DE CABLE (G)


Guides de câble intermédiaires franchissables pour le système Lad-Saf™ ; installation rapide, simple et sûre ; matériel de montage galvanisé robuste et résistant à la corrosion ; commander séparément les étriers supérieurs et inférieurs, les entretoises, les supports de guidage, le câble et le manchon ; le guide non métallique empêche tout contact métal sur métal

Points forts

Les guides de câble 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ constituent un élément essentiel du système antichute vertical flexible Lad-Saf avec câble, composé d’un support supérieur et d’un support inférieur servant d’ancrage à un câble en acier qui s’étend sur toute la longueur de la zone d’accès. Un manchon 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ relie l’utilisateur au système, suit automatiquement l’utilisateur pendant la montée et se verrouille sur le câble dès que l’utilisateur chute. Cela permet à l’utilisateur de reprendre appui. Le système est conçu pour offrir simplicité d’utilisation, efficacité et polyvalence, et il est disponible avec des supports en option. Des versions sont également disponibles pour fixer le système par boulonnage ou par soudage. Vous pouvez choisir parmi différentes tailles et versions de pinces sportives, ainsi que pour des systèmes pouvant être fixés sur des structures en bois, en béton ou en acier. Des centaines de supports, de versions et de configurations différents sont disponibles pour répondre à presque toutes les applications. Ce système polyvalent peut également être utilisé simultanément par jusqu’à quatre travailleurs, offrant ainsi davantage de flexibilité sur le lieu de travail.

Informations techniques


Attributs
Typeguidage de câble
57,92 € HT
/ unité
69,50 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours