Références
FAG :AH3136A
Rubix :0255-1011476
Fabricant :0167270960000
EAN :4012801208734


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m190x3 |
| Largeur | 116 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3136 A AVEC FILETAGE MODIFIE FAG
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m190x3 |
| Largeur | 116 mm |
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Série | ah |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
682,02 € HT
/ unité
818,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h