Manchon de démontage SKF AH 313 G

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AH 313 G
Rubix :0301-1011456
Fabricant :114
EAN :7316577009548
MANCHON DEMONTAGE AH 313 G SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm 70x2
Largeur42 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AH 313 G SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm 70x2
Largeur42 mm
Diamètre extérieur70 mm
104,24 € HT
/ unité
125,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours