Manchon de démontage SKF AOH 24152

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AOH 24152
Rubix :0301-1021089
Fabricant :390
EAN :7316570253047
MANCHON DEMONTAGE AOH 24152 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur240 mm
Filet extérieurtr 280x4
Largeur202 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AOH 24152 SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AOH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est conçu pour le montage et le démontage par injection d'huile. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur240 mm
Filet extérieurtr 280x4
Largeur202 mm
Diamètre extérieur280 mm
2 395,76 € HT
/ unité
2 874,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours