Références
FAG :AH3044-H
Rubix :0255-1028679
Fabricant :0191388810000
EAN :4012801307956


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr235x4 |
| Largeur | 111 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3044 H HYDRAULIQUE FAG
Manchon de démontage AH..-H, accessoire roulement, hydraulique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr235x4 |
| Largeur | 111 mm |
| Diamètre extérieur | 235 mm |
| Série | ah..-h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 453,20 € HT
/ unité
1 743,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours