Références
FAG :AHX2326
Rubix :0255-1011505
Fabricant :0167272230000
EAN :4012801208963


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m145x2 |
| Largeur | 115 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 2326 FAG
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m145x2 |
| Largeur | 115 mm |
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Série | ah |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,20 € HT
/ unité
330,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours