Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3064-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH3064-AKN
Rubix :W600-1479324
Fabricant :891201
EAN :4055953014099
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3064

Résumé technique

Diamètre intérieur300 mm
Filet extérieurtr 345x5
Largeur149 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3064


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur300 mm
Filet extérieurtr 345x5
Largeur149 mm
Diamètre extérieur320 mm
Sérieah30
Matièreacier
Poids16 kg
1 508,30 € HT
/ unité
1 809,96 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours