Manchon de démontage SKF AH 314 G

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AH 314 G
Rubix :0301-1011457
Fabricant :123
EAN :7316577009555
MANCHON DEMONTAGE AH 314 G SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Filet extérieurm 75x2
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AH 314 G SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Filet extérieurm 75x2
Largeur43 mm
Diamètre extérieur75 mm
129,51 € HT
/ unité
155,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours