Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3068-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH3068-AKN
Rubix :W600-1479323
Fabricant :891202
EAN :4055953014624
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3068

Résumé technique

Diamètre intérieur320 mm
Filet extérieurtr 365x5
Largeur162 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3068


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur320 mm
Filet extérieurtr 365x5
Largeur162 mm
Diamètre extérieur340 mm
Sérieah30
Matièreacier
Poids19,5 kg
1 658,49 € HT
/ unité
1 990,19 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours