Manchon de démontage AKN from MECALINE AOH3268-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AOH3268-AKN
Rubix :W600-1479265
Fabricant :891284
EAN :4055953013443
MANCHON DE DEMONTAGE AOH 3268

Résumé technique

Diamètre intérieur320 mm
Filet extérieurtr 370x5
Largeur264 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AOH 3268


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AOH selon DIN 5416 et circuits d'huile sur le diamètre extérieur et intérieur

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur320 mm
Filet extérieurtr 370x5
Largeur264 mm
Diamètre extérieur340 mm
Sérieaoh32
Matièreacier
Poids35,4 kg
3 529,04 € HT
/ unité
4 234,85 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours