Références
SKF :AOH 3164 G
Rubix :0301-1352302
EAN :7316570292893


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 300 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 340x5 |
| Largeur | 209 mm |
Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER AOH 3164 G SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AOH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est conçu pour le montage et le démontage par injection d'huile. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 300 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 340x5 |
| Largeur | 209 mm |
| Diamètre extérieur | 340 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 602,32 € HT
/ unité
3 122,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours