Manchon de serrage AKN from MECALINE H222-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H222-AKN
Rubix :W600-1477310
Fabricant :890622
EAN :4055953009545


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 110x2 |
| Largeur | 63 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 222
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 110x2 |
| Largeur | 63 mm |
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Série | h2 |
| Matière | acier |
| Poids | 1,93 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,02 € HT
/ unité
116,42 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours