Références
SKF :OH 3056 H
Rubix :0301-1352320
Fabricant :17093
EAN :7316570382778


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr280x4 |
| Largeur | 152 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE OH 3056 H SKF
Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ces manchons permettent l'utilisation de la méthode à pression d'huile pour monter et démonter les roulements ; ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage et un dispositif de blocage. Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas d’immobilisation axiale supplémentaire sur l’arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr280x4 |
| Largeur | 152 mm |
| Diamètre extérieur | 330 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 400,14 € HT
/ unité
1 680,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours