Références
SKF :H 3036
Rubix :0301-1011398
Fabricant :8166
EAN :7316577008923


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m180x3 |
| Largeur | 109 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3036 SKF
Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m180x3 |
| Largeur | 109 mm |
| Diamètre extérieur | 222 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,81 € HT
/ unité
605,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours