Manchon de serrage AKN from MECALINE H3044-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H3044-AKN
Rubix :W600-1477273
Fabricant :890659
EAN :3660338433405
MANCHON DE SERRAGE H 3044

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 220x4
Largeur126 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3044


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 220x4
Largeur126 mm
Diamètre extérieur260 mm
Sérieh30
Matièreacier
Poids10,3 kg
612,24 € HT
/ unité
734,69 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours