Références
FAG :H219
Rubix :0255-1011323
Fabricant :0167306740000
EAN :4012801157544


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m95x2 |
| Largeur | 74 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 219 ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m95x2 |
| Largeur | 74 mm |
| Diamètre extérieur | 113 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 89,35 €
49,41 € HT
/ unité
59,29 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours