Manchon de serrage AKN from MECALINE H313-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H313-AKN
Rubix :W600-1477256
Fabricant :890676
EAN :3660338433573
MANCHON DE SERRAGE H 313

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm 65x2
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 313


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm 65x2
Largeur50 mm
Diamètre extérieur85 mm
Sérieh3
Matièreacier
Poids0,458 kg
16,93 € HT
/ unité
20,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h