Gants à usage unique Segetex-Eif MT581, Taille : Taille unique
MANCHETTES TYVEK ®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Segetex-Eif :MT581
Rubix :I164-6163825

Documents
Détails articles : MANCHETTE TYVEK MT581
Manchette coloris blanc. Longueur : 42cm
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Longueur | 420 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
668,00 € HT
/ 400 unités
801,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours