Références
Sferaco :245 033 015 N
Rubix :2350-2152518
EAN :3660919007643

Détails articles : RACCORD BP25 FONTE NOIRE MAMELON REDUIT M1'1/4 CO M1/2 CO
Mamelon réduit mâle (filetage BSP)
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable |
|---|---|
| Diamètre | 33 mm |
| Norme | NF EN 10242; ISO 49; ISO 7-1 |
| Pression | 25 bar |
| Type | mamelon réduit mâle-mâle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,22 € HT
/ unité
12,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
