Maillon de jonction pour chaîne Sedis 17TD/216
Maillon coude simple goupille pour chaine sedis alpha premium et delta® série européenne BS simple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :17TD/216
Rubix :0296-1042870
Fabricant :17TD7000216




Résumé technique
| Chaîne | bs 20b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
| Profil | simplex (1) |
Documents
Détails articles : MAIL COUDE SIMPLE 216 17TD 20B1 P31,75 SPLE A GOUPILLES DELTA HR
Maillon coude simple goupille sedis delta® pour chaîne série européenne BS 20B-1 simple au pas de 31,75 mm ref. 17td/216 en vrac.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 20b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,84 € HT
/ unité
63,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h