Références
Sedis :15TD7000221
Rubix :0296-1042830
EAN :3661207003897


Résumé technique
| Chaîne | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
Détails articles : MAIL COUDE DOUBLE PAS 25,4 SPLE 16B1 DELTA 15TD221
Faux maillon Sedis 15TD7000221 pour chaînes Alpha-Delta HR 16B-1 (pas 25,4 mm), profil simplex. Composant N°221 à 3 rouleaux en acier.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Poids | 150 g |
| Nombre de brins | 3 |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Type | faux maillon 3 rouleaux n.221 (alpha-delta hr) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 22,72 €
10,79 € HT
/ unité
12,95 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h