Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.C10B2SPL
Maillon de jonction
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MDJ.C10B2SPL
Rubix :X600-1424753
Fabricant :884366
EAN :3660338377938

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 15,87 DOUBLE
Tous les composants de la chaîne Mecaline sont conformes aux normes européennes DIN8187-ISO606 pour assurer la stabilité dimensionnelle. Les maillons permettent de mettre bout à bout des longueurs de chaîne coupées, le cas échéant
10B2 Maillon de liaison duplex pour chaînes à flancs droits (type clip à ressort) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Points forts
Composants traités thermiquement, grande durabilité
Applications
À utiliser avec la chaîne et les anneaux BS
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 10b-2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier au carbone |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Type | maillon de liaison |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,33 € HT
/ unité
1,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h