Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.C08B1SPL
Maillon de jonction
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MDJ.C08B1SPL
Rubix :X600-1424761
Fabricant :884357
EAN :3660338377846

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 12,7 SIMPLE
Tous les composants de la chaîne Mecaline sont conformes aux normes européennes DIN8187-ISO606 pour assurer la stabilité dimensionnelle. Les maillons permettent de mettre bout à bout des longueurs de chaîne coupées, le cas échéant
08B1 Simplex Maillon de connexion pour chaînes à flancs droits (type clip à ressort) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Points forts
Composants traités thermiquement, grande durabilité
Applications
À utiliser avec la chaîne et les anneaux BS
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 08b-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier au carbone |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Type | maillon de connexion |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,47 € HT
/ unité
0,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h