Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.08A1

Maillon coudé ANSI

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MCS.08A1
Rubix :X600-1409317
Fabricant :875356
EAN :3660338289514
MAILLON COUDE 12,7 SIMPLEASA40/1

Résumé technique

Chaîneasa 40-1
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE 12,7 SIMPLEASA40/1


La norme ANSI est dimensionnellement similaire à la chaîne et aux composants BS, mais avec des plaques généralement plus épaisses, l’écart entre les plaques intérieures est de ce fait plus étroit.
Maillon coudé Simplex ANSI 08A1 (type goupille beta) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, grande durabilité

Applications

Transmissions par chaîne ANSI

Informations techniques


Attributs
Chaîneasa 40-1
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau7,92 mm
0,85 € HT
/ unité
1,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h