Maillon de jonction pour chaîne Sedis 7NAC/206
Delta Titanium 2 Maillon de jonction
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :7NAC/206
Rubix :0296-1042928
Fabricant :7NAC7P05206
EAN :3661207000377




Résumé technique
| Chaîne | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
Documents
Détails articles : MAIL JONCTION PAS 12,7 SPLE 08B1 DELTA TITAN 7NAC206
La chaîne DELTA TITANIUM est l'union des protections anti-usure & anti-corrosion pour une performance optimale. La gamme possède une dureté inégalée notamment dans les applications sévères grâce au traitement thermochimique DELTA® inventé et mis au point par SEDIS, permettant d'atteindre une dureté de 1800 HV. La première relubrification est repoussée comparée à une prélubrification classique.
Points forts
Résistance à l'abrasion et à l'oxydation.
Distribution des contraintes mécaniques uniforme par la douille biconiques préformées.
Applications
Ambiance corrosive/humide et abrasive, Agroalimentaire, Chariots élévateurs, Briqueterie
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,93 € HT
/ unité
7,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h